Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Outdoor Twilight Nr.3451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke Outdoor Twilight Nr.3451
Softshelljacke Outdoor Twilight Nr.3451
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1595680
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3451068
EAN/GTIN:
     4030913963068
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Outdoor Twilight Softshelljacke marine 4XL. Komfort und Größenvielfalt. Die Twillight Softshelljacke besticht mit ihrer atmungsaktiven · wasserabweisenden und winddichten Oberfläche und bietet eine umfangreiche Größenauswahl.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 310g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
4XL
Marke:
PLANAM
Material:
96 % Polyester, 4 % Elastan
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,84*
€ 34,51*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,76*
€ 34,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,83*
€ 34,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,27*
€ 37,57*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,46*
€ 37,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3451052
ab € 22,52*
Ähnlich
Planam
3451048
ab € 22,47*
Ähnlich
Planam
3451044
ab € 22,52*
Ähnlich
Planam
3451056
ab € 22,46*
Ähnlich
Planam
3451040
ab € 22,46*
Ähnlich
Planam
3451060
ab € 22,57*
Ähnlich
Planam
3450040
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
3451072
ab € 44,85*
Ähnlich
Planam
3451076
ab € 45,13*
Ähnlich
Planam
3451080
ab € 44,83*
Ähnlich
Planam
3451084
ab € 44,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.