Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Twilight Softshell Jacke marine Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3451
Planam 3451
Artikel-Nr.:
     2627A-4705345168
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3451068
EAN/GTIN:
     4030913963068
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke

Für ein optimales Körperklima und Regenschutz

  • Atmungsaktiv, Wasserabweisend, winddicht
  • 2 verdeckte seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen vorne
  • auf dem Rücken sowie im Schulterbereich und an den Armen
  • Reißverschluss am Kinn hinterlegt
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug

Material

  • Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elastan
  • Softshell
  • Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
4XL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,62*
€ 34,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,66*
€ 34,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,02*
€ 34,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,21*
€ 37,64*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,66*
€ 37,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3451052
ab € 22,55*
Ähnlich
Planam
3451048
ab € 22,42*
Ähnlich
Planam
3451044
ab € 22,61*
Ähnlich
Planam
3451056
ab € 22,44*
Ähnlich
Planam
3451040
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
3451060
ab € 22,50*
Ähnlich
Planam
3450040
ab € 22,39*
Ähnlich
Planam
3451072
ab € 45,17*
Ähnlich
Planam
3451076
ab € 44,97*
Ähnlich
Planam
3451080
ab € 45,28*
Ähnlich
Planam
3451084
ab € 45,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.