Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Outdoor Hike Nr.3075 Gr.62 schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Outdoor Hike Nr.3075 Gr.62 schw
Bundhose Outdoor Hike Nr.3075 Gr.62 schw
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1595553
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3075062
EAN/GTIN:
     4030913964454
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Outdoor Hike Hose schwarz 62. Leicht und elastisch. Durch den Elastan-Anteil ist die Hike Hose super bequem – sowohl bei der Arbeit als auch bei der privaten Wandertour. Die dezenten Reflexapplikationen untermalen das sportliche Design.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 220g/m²· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
62
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
96 % Polyester, 4 % Elastan
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,64*
€ 33,77*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,65*
€ 34,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,07*
€ 34,97*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,75*
€ 35,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,44*
€ 37,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3070042
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
3075042
ab € 22,47*
Ähnlich
Planam
3075044
ab € 22,48*
Ähnlich
Planam
3075046
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
3075048
ab € 22,55*
Ähnlich
Planam
3075050
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
3075052
ab € 22,57*
Ähnlich
Planam
3075054
ab € 22,48*
Ähnlich
Planam
3075056
ab € 24,68*
Ähnlich
Planam
3075058
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
3075060
ab € 24,72*
Ähnlich
Planam
3075064
ab € 24,70*
Ähnlich
Planam
3076042
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.