Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Hike Herren Hose schwarz Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3075
Planam 3075
Artikel-Nr.:
     2627A-4705307562
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3075062
EAN/GTIN:
     4030913964454
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Freizeit-Hose
Freizeithose

Leicht und elastisch

Durch den Elastan-Anteil ist die Hike Hose super bequem – sowohl bei der Arbeit als auch bei der privaten Wandertour. Die dezenten Reflexapplikationen untermalen das sportliche Design.
  • elastisches Obermaterial
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Druckknopf
  • Handytasche links mit Reißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen
  • schwarze Reflexapplikationen im hinteren Kniebereich

Material

  • Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elastan, ca. 220 g/m²
  • Design: Reflexapplikationen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Hose, Outdoorhose, bundhose canvas schwarz gr 62, outdoor hose, bundhose canvas, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,69*
€ 33,18*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,75*
€ 33,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,18*
€ 34,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 35,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,32*
€ 37,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3070042
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
3075042
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
3075044
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
3075046
ab € 22,43*
Ähnlich
Planam
3075048
ab € 22,38*
Ähnlich
Planam
3075050
ab € 22,42*
Ähnlich
Planam
3075052
ab € 22,50*
Ähnlich
Planam
3075054
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
3075056
ab € 24,66*
Ähnlich
Planam
3075058
ab € 24,74*
Ähnlich
Planam
3075060
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
3075064
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
3076042
ab € 22,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.