| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039980340 Herst.-Nr.: 3075050 EAN/GTIN: 4030913964393 |
| |
|
| | |
| Planam Outdoor 3075050 Gr.50 Hike Hose schwarz Material96 % Polyester,4 % Elastan,ca. 220 g/m²DesignReflexapplikationenExtra elastisches Obermaterial 2 eingesetzte Beuteltaschen Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach Handytasche links mit Reißverschluss Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen schwarze Reflexapplikationen im hinteren Kniebereich Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3075050 | Werksnummer: | 3075050 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,54* | € 30,53* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,44* | € 30,92* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,78* | € 31,73* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,70* | € 32,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,74* | € 34,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|