| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1588570 Herst.-Nr.: 17101-311-0918-XL EAN/GTIN: 5711074552979 |
| |
|
| | |
| 92% Polyamid / 8% Elasthan, ca. 240 g/m² · Material mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit · mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält · verlängerter Rücken · ergonomisch geschnittene Ärmel, die nach den natürlichen Bewegungen der Arme geformt wurden · verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von ReflexeffektenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 235g/m²· Brustumfang: 112 cm / 44 inch Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/dunkelanthrazit | Größe: | XL | Kollektion: | MASCOT® Advanced | für wen?: | Unisex | Marke: | MASCOT | Material: | 92% Polyamid / 8% Elasthan | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke xl schwarz, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke schwarz, Jacken, Berufsbekleidung, Berufsjacken, 8000122314 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,62* | € 126,96* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,02* | € 127,57* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,85* | € 146,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 117,79* | € 147,41* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 108,27* | € 149,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|