| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1700288 Herst.-Nr.: 17101-311-0918-XL EAN/GTIN: 5711074552979 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
17101-311-0918/XL, 171013110918, Jacke,ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, Größe XL, schwarz/dunkelanthrazit Advanced, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1000 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 93% Polyamid/7% Elasthan | Bruttogewicht: | 1000 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke xl schwarz, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke schwarz, Jacke, JACKE,ULTIMATE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 101,15* | € 126,45* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 97,67* | € 127,08* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 102,86* | € 127,71* | | | | | 27 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 105,34* | € 129,71* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 117,05* | € 145,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|