Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungspinsel IBS D.35mm grob,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reinigungspinsel IBS D.35mm grob,schwarz
Reinigungspinsel IBS D.35mm grob,schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1588500
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2222009
EAN/GTIN:
     4030209002013
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
Staubpinsel
borstenpinsel (handwerk)
mit Hohlstiel · Ø 35 mm · Länge 50 mm
Weitere Informationen:
Ø:
35 mm
passend für:
Kleinteilereiniger
Ausführung:
grob, schwarz
Marke:
IBS
Weitere Suchbegriffe: Ersatzpinsel für Kleinteilereiniger, Reinigungspinsel, Kleinteilereiniger, 9172473411
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 19,71*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,78*
€ 20,08*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 22,45*
€ 30,17*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,45*
€ 31,32*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,31*
€ 35,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.