Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1571133 Herst.-Nr.: 1020609-XL EAN/GTIN: 4059904074408 |
| | |
|
| | |
| NITRAS POLYSAFE BASIC II · Chemikalienschutzoverall · SMS · angenehmes Tragegefühl · atmungsaktives Material · Gummizug an Taille · Kapuze · Ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz · durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung · dreiteiliger Zwickel im Schritt für zusätzlichen Komfort · Typ 5 · Typ 6Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung 1: SMS· Ausstattung 2: Typ 5 / Typ 6· Ausstattung 3: Gummizüge· Größe(n): M-3XL· Norm 2: EN 13034· Norm 3: EN ISO 13688· Pflegehinweise 1: Nicht waschen· Pflegehinweise 2: Nicht bleichen· Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen· Pflegehinweise 4: Nicht bügeln· Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | XL | Marke: | NITRAS | Material: | 100% Polypropylen | Norm: | EN ISO 13982-1, EN 13034, EN ISO 13688 | PSA-Kategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Schutzanzugtrockner, einweganzug weiss xl, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, Schutz-Overall, Schutzoveralls, Schutzanzug, 8000234862 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,07* | € 2,62* | | | | | 8 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,95* | € 2,88* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,76* | € 3,00* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,97* | € 3,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,96* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|