Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säureschutzschürze Gunova L.ca.120xB.ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Säureschutzschürze Gunova L.ca.120xB.ca.
Säureschutzschürze Gunova L.ca.120xB.ca.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1571106
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     GS4L
EAN/GTIN:
     4059904072800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Unempfindliches · widerstandsfähiges Polyestergewirke · hohe Einreiß- und Weiterreißfestigkeit · sehr flexibel und weich · eingeschweißte Plastikösen · Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband · Gr.: 80 x 120 cm · Stärke ca. 0,5mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge ca.:
120 cm
Breite ca.:
80 cm
Material:
Polyester (Gewirke)
Marke:
ASATEX
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,68*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 13,81*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 14,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 10,33*
€ 14,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 10,24*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.