Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säureschürze S5M L.ca.110xB.ca.90cm schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säureschürze S5M L.ca.110xB.ca.90cm schw
Säureschürze S5M L.ca.110xB.ca.90cm schw
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1571096
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     S5M
EAN/GTIN:
     4059904072602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Gunova-Säureschutzschürzen · Normen: EN ISO 13688:2013 · EN 14605:2005 + A1:2009 · kräftige · widerstandsfähige Folie · verstärkte und eingeschweißte Plastikösen · Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband · Gr.: 90 cm x 110 cm · Stärke: 0,5 mm · schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge ca.:
110 cm
Breite ca.:
90 cm
Marke:
GUNOVA
Stärke:
0,5 mm
Material:
PVC
Norm:
EN ISO 13688/EN 14605
PSA-Kategorie:
I
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 15,50*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,92*
€ 17,35*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.