Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1571083 Herst.-Nr.: G145B EAN/GTIN: 4059904123052 |
| | |
|
| | |
| NITRAS Gürtel mit Metallschnalle · schwarz / silber · Breite ca. 4 cm · besonders robust und strapazierfähig · hoher Stretchanteil sorgt für optimale Bewegungsfreiheit · Schnappverschluss für optimale Fixierung · stufenlos verstellbar · perfekter Tragekomfort · 145 cm inkl. SchnalleWeitere technische Eigenschaften:· Material: 70% Polypropylen / 30% Elasthan· Verschluss: Metall· Farbe Sonstiges: silber· Größe(n): 145 cm· Material Sonstiges: Metall Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/silber | Länge ca.: | 145 cm | Marke: | NITRAS | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gürtel, gürtel 145 cm, Accessoire, Arbeitsgürtel, Zubehör Bekleidung, 8000426901 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 5,94* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,81* | € 6,24* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,14* | € 6,28* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,09* | € 6,37* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,20* | € 6,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|