Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Gürtel mit Metallschnalle, silber / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS Gürtel mit Metallschnalle, silber / schwarz
NITRAS Gürtel mit Metallschnalle, silber / schwarz
Artikel-Nr.:
     C9300-G145B
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     G145B
EAN/GTIN:
     4059904123052
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
nitras gürtel
NITRAS Gürtel mit Metallschnalle, schwarz / silber, Breite ca. 4 cm, besonders robust und strapazierfähig, hoher Stretchanteil sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, Schnappverschluss für optimale Fixierung, stufenlos verstellbar, perfekter Tragekomfort, 145 cm inkl. Schnalle
Weitere Informationen:
Material:
70% Polypropylen, 30% Elasthan
Farbe Material:
schwarz
Material Sonstiges:
Metall
Farbe Sonstiges:
silber
Größe(n):
145 cm
VE:
1
Gewicht:
,28 kg
Länge:
0,20 m
Weitere Suchbegriffe: gürtel, gürtel 145 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.