Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1571025 Herst.-Nr.: 7154-XS EAN/GTIN: 4059904065352 |
| | |
|
| | |
| Obermaterial: 94% Polyester / 6% Elastan · 310 g/m² · Wassersäule:10.000 mm · Atmungsaktivität 2000 g/m²/24h · mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken · Stretchanteil · Klettverschluss und Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt · Reflexbiesen auf Brust und Rückseite der Ärmel für bessere Sichtbarkeit · Stehkragen · Innen-Brust- und Seitentaschen · abnehmbare Kapuze optional erhältlichWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung 1: Verstellbare Ärmelabschlüsse· Ausstattung 2: Wasserabweisend· Ausstattung 3: Windabweisend· Größe(n): XS-5XL· Pflegehinweise 1: Waschen 40° C· Pflegehinweise 2: Nicht bleichen· Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen· Pflegehinweise 4: Nicht bügeln· Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/schwarz | Größe: | XS | Marke: | NITRAS | Material: | 94% Polyester / 6% Elasthan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,19* | € 37,22* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,20* | € 37,40* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,41* | € 37,59* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 28,45* | € 37,68* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,14* | € 39,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|