Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke MOTION TEX LIGHT Gr.XXL grau/schwarz NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1570997
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7152-2XL
EAN/GTIN:
     4059904036345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Obermaterial: 94% Polyester / 6% Elastan · 310 g/m² · Wassersäule:10.000 mm · Atmungsaktivität 2000 g/m²/24h · mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken · Stretchanteil · Klettverschluss und Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt · Reflexbiesen auf Brust und Rückseite der Ärmel für bessere Sichtbarkeit · Stehkragen · Innen-Brust- und Seitentaschen · abnehmbare Kapuze optional erhältlich Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 310g/m² · Ausstattung 1: Verstellbare Ärmelabschlüsse · Ausstattung 2: Wasserabweisend · Ausstattung 3: Windabweisend · Größe(n): XS-5XL · Pflegehinweise 1: Waschen 40° C · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen · Pflegehinweise 4: Nicht bügeln · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
XXL
Marke:
NITRAS
Ausführung:
Regular Fit
Material:
94% Polyester / 6% Elasthan
Wassersäule:
10000 mm
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Jacke, Softshell, Softshelljacken
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,77*
€ 27,27*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,35*
€ 31,03*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 24,44*
€ 32,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 24,88*
€ 32,95*
19 Tage
100
1
€ 6,29*
ab € 25,42*
€ 33,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.