Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armschützer Taeki 40cm neongelb EN 388,E


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Armschützer Taeki 40cm neongelb EN 388,E
Armschützer Taeki 40cm neongelb EN 388,E
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1569873
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6791
EAN/GTIN:
     4059904033788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner · TAEKI-Spezialgarn · neongelb · Länge 40 cm · sehr hoher Schnittschutz · Schutz gegen Kontaktwärme (100° C · 15 Sekunden) · höchster Tragekomfort · Breite mittig 14 cm · Breite am Strickbund 9 cm · mit Klettverschluss am Oberarm zur optimalen Fixierung · Größe 40 cmWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 3· Schnittfestigkeit (Schneidetest): X· Norm: EN 388, EN 407· Ausstattung 1: Unbeschichtet· Größe(n): 40 cm· Norm 2: EN 407
Weitere Informationen:
Länge ca.:
40 cm
Farbe:
neongelb
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
E
Marke:
NITRAS
Material:
TAEKI-Spezialgarn
PSA-Kategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 11,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,33*
€ 11,07*
€ 3,19*
ab € 7,69*
€ 11,20*
1 Tag
325
€ 5,50*
ab € 7,76*
€ 11,29*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.