Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Blouson Norit Nr.6420 Gr.XXL s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell-Blouson Norit Nr.6420 Gr.XXL s
Softshell-Blouson Norit Nr.6420 Gr.XXL s
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1559680
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6420060
EAN/GTIN:
     4030913964737
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Norit Softshell Blouson schwarz XXL. Cooler Blouson für die Übergangszeit. Die passende Jacke bei kühleren Temperaturen ist im dezenten schwarz die perfekte Kombination zu jeder Norit Hose. Die Verstärkung an den Ellbogen und Schultern ist ein robustes und optisches Highlight.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Unisex-Bekleidung· PSA-Katergorie: I· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XXL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,40*
€ 46,44*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,13*
€ 46,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,85*
€ 46,96*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,41*
€ 48,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,15*
€ 50,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6420068
ab € 37,78*
Ähnlich
Planam
6420052
ab € 34,39*
Ähnlich
Planam
6420048
ab € 34,24*
Ähnlich
Planam
6420044
ab € 34,19*
Ähnlich
Planam
6420056
ab € 34,37*
Ähnlich
Planam
6420040
ab € 34,32*
Ähnlich
Planam
6420064
ab € 37,87*
Ähnlich
Planam
6440040
ab € 38,56*
Ähnlich
Planam
6430040
ab € 38,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.