| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1554590 Herst.-Nr.: SYLT 1883 E EAN/GTIN: 4003482128206 |
| |
|
| | |
| Längst ein Klassiker: Der geräumige Briefkasten Sylt aus verzinktem Stahl Für alle · die klassisches Design lieben: Der schmuckvolle Stahl-Briefkasten Sylt von BURG-WÄCHTER überzeugt mit einer eleganten und zeitlosen Formgebung · dem gegossenen · dekorativen Posthorn auf der Front und mit dezenten Verzierungen. Der Briekasten ist in drei Farben erhältlich. Zeitlose Form mit viel Platz Der Stahl-Briefkasten verbindet Formschönheit und Funktionalität: Das klassische Design erfüllt alle Ansprüche. Die praktische Konstruktion mit Komfort-Tiefe ermöglicht darüber hinaus eine geschützte Postaufbewahrung und eine erleichterte Entnahme. Insgesamt bietet der Briefkasten mehr als genügend Platz für Ihre Post und Zeitung. Für den ebenso bequemen Einwurf sorgt das Format DIN C4 des Einwurf-Schlitzes. Natürlich entspricht der Briefkasten Sylt der Europäischen Norm (EN) 13724. Verzinkter Stahl in drei Farben Der Stahl-Briefkasten ist hochwertig verzinkt und beschichtet. Somit ist das Modell Sylt unempfindlich und gut vor äußeren Einwirkungen geschützt. Der Briefkasten ist in den Farben Weiß (golden abgesetzt) · Kupfer-Metallic und Alteisen erhältlich. Tipp für eine längere Lebensdauer: Reinigen Sie ihren Briefkasten Sylt regelmäßig mit einem feuchten · sauberen Tuch. Montage-Empfehlung BURG-WÄCHTER empfiehlt · den Briefkasten mithilfe des beiliegenden Befestigungsmaterials im witterungsgeschützten Bereich zu befestigen. Er ist zwar wetterfest · dennoch bleibt er Ihnen so noch länger optimal erhalten. Falls Sie Ihren Briefkasten an einem individuellen Ort frei aufstellen möchten · bieten wir zusätzlich passende Briefkasten-Ständer an.Weitere technische Eigenschaften:· Art Befestigungsmaterial: Dübel 6-er aus NylonSchraube 4,5 x 45 DIN 7995 Liko verz.Abstandhalter 20 x 4 x 13 mm· Aufbruchschutz: 2*· Einwurf Breite mm: 330,00mm· Einwurf Höhe mm: 35,00mm· EN 13724: Ja· Klasse: Briefkästen· Korrosionsbeständigkeit: sehr hohe Korrosionsbeständigkeit· Produkt Nettogewicht: 5,181kg· Verpackungseinheit: 1,00St. Weitere Informationen: | | Farbe: | Alteisen | Höhe: | 345,00 mm | Breite: | 410,00 mm | Tiefe: | 205,00 mm | Typ: | Querformat | Marke: | BURG-WÄCHTER | Material: | Stahl | Einwurf: | C4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Briefkästen, 8000428705 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,42* | € 113,67* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 86,53* | € 113,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 89,47* | € 114,24* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,63* | € 134,83* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,49* | € 135,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|