| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-245871-YY Herst.-Nr.: 12820 EAN/GTIN: 4003482128206 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Stahlblech-Briefkasten Sylt 1883 E Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Sylt 1883 ist aus Stahl gefertigt, zusätzlich vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Vollflächig verzinkt Hochwertig beschichtet Komfort-Tiefe Einwurf-Format DIN C4 Einwurf (B x H: 261 x 39 mm) Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 355.00 mm | WIDTH GRO: | 420.00 mm | DEPTH GRO: | 210.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.654000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,53* | € 113,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,62* | € 113,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 89,55* | € 114,37* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,84* | € 134,94* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,45* | € 135,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|