| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1953618-BP Herst.-Nr.: SYLT 1883 E EAN/GTIN: 4003482128206 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter SYLT 1883 E Briefkasten Stahlblech Eisen dunkel (matt)
Stahlblech-Briefkasten SYLT 1883 E
Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet Komfort-Tiefe Einwurf-Format DIN C4
Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Sylt 1883 ist aus Stahl gefertigt, zusätzlich vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Ausstattung: Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit Erhöhter Schutz bei Diebstahl- und Auf
Technische Daten: Herstellerfarbe: Eisen dunkel (matt) · Material: Stahlblech · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 345 mm · Produktabmessung, Tiefe: 205 mm
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Postkasten Sylt 1883 E, 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 41 x 345 x 205 mm | Herstellerfarbe: | Eisen dunkel (matt) | Produktabmessung, Tiefe: | 205 mm | Produktabmessung, Höhe: | 345 mm | Produktabmessung, Breite: | 41 mm | Marke: | Burg Wächter | Farbe: | braun | Material: | Stahlblech | Produkt-Art: | Briefkasten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Burg Wächter, SYLT 1883 E, Diebstahlsicherung, Safe, geldsafe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,52* | € 110,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,95* | € 110,40* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,40* | € 134,00* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,52* | € 135,44* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,73* | € 135,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|