Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Briefkasten Olymp Einwurf DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlblech-Briefkasten Olymp Einwurf DIN
Stahlblech-Briefkasten Olymp Einwurf DIN
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1554581
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     OLYMP 916 W
EAN/GTIN:
     4003482009000
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burgwächter weiß briefkasten
briefkasten burg wächter
Der geräumige Briefkasten Olymp Die Komfort-Tiefe vom Briefkasten Olymp schafft Raum für viel Post und Zeitungen. Durch das wetterfeste Gehäuse und das Kunststoff-Dach ist der Inhalt zu jeder Zeit zuverlässig vor Wind und Wetter geschützt. Für die einfache und sichere Postentnahme verfügt der Olymp über einen integrierten Öffnungsstopp für die Tür. Für den erleichterten Einwurf sorgt des Weiteren das Einwurf-Format DIN C4. Bei der Farbe vom Briefkasten Olymp wählen Sie zwischen dezentem Weiß oder edlem Silber. Gerüstet für Wind und Wetter Das Gehäuse dieses Modells ist vollflächig und wetterfest verzinkt und schützt das Stahl-Material sowie den Inhalt zuverlässig vor Witterungseinflüssen. Das große aufklappbare Regendach ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und ist somit sehr widerstandsfähig und pflegeleicht. Für die Reinigung können Sie einfach regelmäßig ein feuchtes · sauberes Tuch verwenden. Einfache Montage Damit Ihr Briefkasten Ihnen noch lange ideal erhalten bleibt · empfiehlt BURG-WÄCHTER · ihn bestenfalls nicht der permanenten und direkten Witterung auszusetzen. Montieren oder platzieren Sie Ihn am besten mithilfe des beiliegenden Befestigungsmaterials an einem witterungsgeschützten Ort. Mit einem passenden Briefkasten-Ständer haben Sie die Möglichkeit · Ihren Olymp an einem von Ihnen gewünschten Ort frei aufzustellen.Weitere technische Eigenschaften:· Art Befestigungsmaterial: Dübel 6-er aus NylonSchraube 4,5 x 45 DIN 7995 Liko verz.Abstandhalter 20 x 4 x 13 mm· Aufbruchschutz: 2*· Einwurf Breite mm: 332,00mm· Einwurf Höhe mm: 32,00mm· EN 13724: Ja· Klasse: Briefkästen· Mit Namensfenster: Ja· Öffnungsstopp: Ja· Produkt Nettogewicht: 3,255kg· Verpackungseinheit: 1,00St.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
340,00 mm
Breite:
389,00 mm
Tiefe:
193,00 mm
Typ:
Querformat
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Stahl
Einwurf:
C4 mm
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Briefkästen, 8000428702
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,42*
€ 87,39*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 71,33*
€ 91,19*
5 Tage
100
€ 4,95*
ab € 79,41*
€ 101,67*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.