Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Olymp 916 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Olymp 916 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Olymp 916 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Olymp 916 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Olymp 916 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Olymp 916 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Olymp 916 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Olymp 916 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Olymp 916 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101959724
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     OLYMP 916 W
EAN/GTIN:
     4003482009000
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burgwächter weiß briefkasten
briefkasten burg wächter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
389 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
3255 g
Slot-Breite
332 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungsbreite
425 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Ausrichtung
Horizontal
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Oben
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.