Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Stahlblech-Briefkasten Olymp 916 W 245827-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245827-YY
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     900
EAN/GTIN:
     4003482009000
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burgwächter weiß briefkasten
briefkasten burg wächter
BURG-WÄCHTER Stahlblech-Briefkasten Olymp 916 W Der Stahl-Briefkasten Olymp 916 von BURG-WÄCHTER punktet mit vielen praktischen Eigenschaften. Besonders hervorzuheben ist die komfortable Tiefe des Kastens: Hier findet sich mehr als genügend Platz für Post, Zeitung und andere Sendungen. Die hochwertige Konstruktion schützt den Inhalt optimal vor Witterung. Ein Öffnungsstopp der Tür erleichtert die Postentnahme und verhindert, dass Ihre Post bei der Leerung herausfällt. Auch bei spärlichem Licht kann mithilfe der inklusiven Innenbeleuchtung die Post problemlos und bequem entnommen werden. Das Gehäuse des Olymp besteht aus Stahl, ist vollflächig, wetterfest verzinkt und hochwertig beschichtet. Noch widerstandsfähiger ist das aufklappbare Regendach aus pflegeleichtem Kunststoff. Der Einwurf-Schlitz des Olymp hat das Format DIN C4 und kann somit auch größere Briefsendungen empfangen. Die Eigenschaften dieses Stahl-Briefkastens entsprechen der europäischen Norm EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Verzinkter Stahl, hochwertig beschichtet Regendach aus Kunststoff Mit Öffnungsstopp Einwurf DIN C4 Einwurf (B x H: 332 x 32 mm)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
365.00 mm
WIDTH GRO:
425.00 mm
DEPTH GRO:
245.00 mm
WEIGHT GRO:
3.956000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Briefkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,42*
€ 87,39*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 71,33*
€ 91,19*
5 Tage
100
€ 4,95*
ab € 79,41*
€ 101,67*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.