Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlagen-Briefkasten Potsdam Einwurf DIN C4 Querformat braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1554578
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     POTSDAM 877 BR
EAN/GTIN:
     4003482202708
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Potsdam 877 aus Stahl ist vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. Die Einwurf-Klappe im Format DIN C4 ermöglicht einen bequemen Einwurf. Beim Entnehmen der Post ist der eingebaute Öffnungsstopp der Tür besonders praktisch. Dieser Briefkasten entspricht mit seinen Eigenschaften der Europäischen Norm (EN 13724) für Briefkästen. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Preiswerter · großer Anlagenkasten · im Querformat · mit Fronteinwurf · Einwurf Format DIN C4. Weitere technische Eigenschaften: · alternativ Ersatzzylinder: BK 92 M · Aufbruchschutz: 2* · Briefkasten: Mit oder ohne Namensfenster (Kunststoff): Ja · Einwurf Breite mm: 333,00mm · Einwurf Höhe mm: 34,00mm · EN 13724 (ja/nein): Ja · Ersatzzylinder: Zyl. 13 · Korrosionsbeständigkeit (EN 13724): sehr hohe Korrosionsbeständigkeit · Öffnungsstopp (ja/nein): Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
322,00 mm
Breite:
362,00 mm
Tiefe:
100,00 mm
Typ:
Querformat
Marke:
BURG-WÄCHTER
Ausführung:
Standardausführung
Material:
Stahl
Einwurf:
C4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,46*
€ 75,08*
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 58,58*
€ 75,58*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 63,64*
€ 81,75*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,44*
€ 85,25*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.