Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten POTSDAM 877


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkasten POTSDAM 877
Briefkasten POTSDAM 877
Briefkasten POTSDAM 877
Briefkasten POTSDAM 877
Briefkasten POTSDAM 877
Briefkasten POTSDAM 877
Artikel-Nr.:
     400-1467498
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     20270
EAN/GTIN:
     4003482202708
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage

Briefkasten POTSDAM 877


Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Potsdam 877 aus Stahl ist vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. Die Einwurf-Klappe im Format DIN C4 ermöglicht einen bequemen Einwurf. Beim Entnehmen der Post ist der eingebaute Öffnungsstopp der Tür besonders praktisch. Dieser Briefkasten entspricht mit seinen Eigenschaften der Europäischen Norm (EN 13724) für Briefkästen. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 362, - Farbe: braun, - Gewicht: 2,546 kg, - Höhe: 100, - Länge: 322

Farbe Braun



Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht:
2,546 kg
Länge:
322
Breite:
362
Höhe:
100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,70*
€ 75,40*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 58,70*
€ 75,78*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 63,75*
€ 82,34*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.