Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-245852-YY Herst.-Nr.: 20270 EAN/GTIN: 4003482202708 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Anlagen-Briefkasten Potsdam 877 BR Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Potsdam 877 aus Stahl ist vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. Die Einwurf-Klappe im Format DIN C4 ermöglicht einen bequemen Einwurf. Beim Entnehmen der Post ist der eingebaute Öffnungsstopp der Tür besonders praktisch. Dieser Briefkasten entspricht mit seinen Eigenschaften der Europäischen Norm (EN 13724) für Briefkästen. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Vollflächig verzinkt Hochwertig beschichtet Mit Öffnungsstopp Einwurf-Format DIN C4 Einwurf (B x H: 333 x 34 mm) Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 335.00 mm | WIDTH GRO: | 370.00 mm | DEPTH GRO: | 115.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.821000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73239900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,70* | € 75,40* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,70* | € 75,78* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 63,75* | € 82,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|