Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 6700 R HxBxT 430x325x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank 6700 R HxBxT 430x325x12
Schlüsselschrank 6700 R HxBxT 430x325x12
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1554462
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6700/204 R
EAN/GTIN:
     4003482131800
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
burg wächter schlüsselbox
Schlüsselschrank. Preiswert · mit ausklappbarer Innentafel. Messing-Stiftzylinder. Tür rechts angeschlagen. Zweifarbig lackiert:. Korpus dunkelgrau · Tür hellgrau. Größen 57-108: 1 Innentafel. Größen 176+204: 2 Innentafeln. Hakenabstand: 30 mmWeitere technische Eigenschaften:· Abstand Haken (re/li): 30,00mm· Anzahl Klapp/Schiebetafeln: 2,00St.· Art Befestigungsmaterial: Schraube 4,5 x 45 DIN 7995 Liko verz.. Dübel 6-er aus Nylon.· Inkl. Befestigungsmaterial: Ja· Klasse: Schlüsselschränke· Produkt Nettogewicht: 7,155kg· Verpackungseinheit: 1,00St.
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
204,00
Breite:
außen: 325,00 mm
Höhe:
außen: 430,00 mm
Tiefe:
außen: 125,00 mm
Ausführung:
430x325x125 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, Schlüsselschränke, Schließzylinder, 8000428625
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,66*
€ 213,73*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 176,39*
€ 214,78*
€ 4,95*
ab € 184,26*
€ 223,88*
€ 4,95*
ab € 184,02*
€ 223,88*
€ 2,95*
ab € 181,15*
€ 226,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
13430
ab € 91,07*
Ähnlich
Burg-Wächter
13160
ab € 79,00*
Ähnlich
Burg-Wächter
6700/ 57 R
ab € 64,54*
Ähnlich
Burg-Wächter
6700/176 R
ab € 118,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.