Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 204 Schlüsselhaken, mit Zylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 204 Schlüsselhaken, mit Zylinderschloss
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 204 Schlüsselhaken, mit Zylinderschloss
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 204 Schlüsselhaken, mit Zylinderschloss
Artikel-Nr.:
     894-BW1960
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     13180
EAN/GTIN:
     4003482131800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox
Burg Wächter Schlüsselschrank 6700 mit Zylinderschloss und ausklappbaren Innentafeln
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700

Schlüsselkasten mit ausklappbaren Innenhaken

  • platzsparend aufgeteilt
  • Tür rechts angeschlagen
  • Größen 57-108 mit einer Innentafel
  • Größen 176 und 204 mit zwei Innentafeln
  • Artikel BW1920-BW1960: mit Zylinderschloss
  • Artikel BW1970-BW2010: Integrierbar in Schließanlagen: die Schlüsselschränke können vorgerichtet für Profil-Halbzylinder (Normallänge) geliefert werden, ohne Zylinder. Wichtig: Die Schließnase muss bei 90° links arretierbar sein.

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
325
Höhe [mm]:
430
Tiefe [mm]:
125
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
204
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 204 Schlüsselhaken, BURG-WÄCHTER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,83*
€ 215,28*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 177,42*
€ 216,89*
€ 4,95*
ab € 184,18*
€ 226,08*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 184,20*
€ 226,08*
€ 2,95*
ab € 192,28*
€ 242,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,08*
€ 269,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,54*
€ 267,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,29*
€ 256,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
13430
ab € 96,18*
Ähnlich
Burg-Wächter
13160
ab € 83,27*
Ähnlich
Burg-Wächter
13150
ab € 67,67*
Ähnlich
Burg-Wächter
13170
ab € 124,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.