| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1553227 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 04934-00001-00 EAN/GTIN: 4005800133664 |
| |
|
| | |
| Ein universell einsetzbares, doppelseitiges Klebeband mit einem Gewebeträger. Das Band besitzt eine hohe Anfangshaftung und ist für eine kraftvolle Verklebung auch auf rauen und faserigen Untergründen geeignet. Anwendung: Verklebung von Bodenbelägen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband weiß 25m, gewebe-band tesa, gewebe band, TESA, 4934, VERLEGEBAND, 38M, 4.01E+12, 04934-00001-00, #NV |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 32 | | Frei Haus | ab € 7,03* | € 9,32* | | | | | | 8 Tage | | | 32 | | € 7,90* | ab € 6,65* | € 9,36* | | | | | 17 Tage | | | 32 | | Frei Haus | ab € 7,88* | € 9,40* | | | | | 7 Tage | | | 32 | | Frei Haus | ab € 6,64* | € 9,63* | | | | | 16 Tage | | | 32 | | Frei Haus | ab € 8,00* | € 10,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2812* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen | Mindestbestellmenge: 32 Rollen ( entspricht € 298,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|