| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100361 Herst.-Nr.: 4005800133664 EAN/GTIN: 4005800133664 |
| |
|
| | |
| tesafix® 4934 – Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger Eigenschaften: • Doppelseitiges Klebeband • Gewebeträger mit hohem Klebemassepolster • Lösungsmittelfreie Klebemasse • Hohe Anfangsklebekraft Einsatzbereiche: • Teppichbodenverklebung • Universell einsetzbar, besonders für raue und faserige Haftgründe geeignet Technische Daten: Trägerart: Gewebe Gesamtdicke: 200 μm Klebemasse: Synthesekautschuk Reißdehnung: 20 % Reißkraft: 35 N/cm Art der Abdeckung: Trennpapier Klebekraft auf: Stahl (initial): 14,5 N/cm Stahl (nach 14 Tagen): 24 N/cm PE (initial): 8 N/cm PE (nach 14 Tagen): 8,5 N/cm PP (initial): 16 N/cm PP (nach 14 Tagen): 24,5 N/cm PVC (initial): 14 N/cm PVC (nach 14 Tagen): 22,5 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +60 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +40 °C Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Breite: | 38 mm | Kartoninhalt: | 32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband weiß 25m, gewebe-band tesa, gewebe band, 1561100361, 61100361 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 32 | | Frei Haus | ab € 6,98* | € 9,34* | | | | | 8 Tage | | | 32 | | € 7,90* | ab € 6,62* | € 9,38* | | | | | 16 Tage | | | 32 | | Frei Haus | ab € 7,88* | € 9,42* | | | | | 7 Tage | | | 32 | | Frei Haus | ab € 6,61* | € 9,64* | | | | Lager 214 | | | | 32 | | Frei Haus | ab € 8,00* | € 10,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,32* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen | Mindestbestellmenge: 32 Rollen ( entspricht € 325,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|