| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1547643 Herst.-Nr.: 9227006 EAN/GTIN: 4023149092718 |
| | |
|
| | |
| • Doppelseitiges Klebeband für 2-bahniges Laufprofil zum Ankleben · Pro Laufprofil in der Länge 2.500 mm sind 5 Meter Klebeband einzusetzen · Für die Nutzung eines Klebebandes wird eine geeignete · gereinigte Oberfläche vorausgesetzt · Lieferung auf 25 m Rolle · Problemlos zu kürzenWeitere technische Eigenschaften:· Komponenten Systemzubehör Weitere Informationen: | | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Küchen-Systemtechnik, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, Führungsprofil Schiebetür, Laufprofil, Schiebetürenprofil, Schiebetürführungsprofil, Schiebetürprofil, doppelklebeband 25m, beidseitiges klebeband, laufprofil hettich, Schranktürbeschlag, Schranktürsystem, Ausrichtbeschläge, Schiebetürsystem, Schrankschiebetür, 8000608262 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,3778* | € 19,2478* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,1904* | € 19,4227* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,39* | € 23,06* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,7384* | € 24,092* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 20,3029* | € 24,5929* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|