| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8504358 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4023149092718 |
| |
|
| | |
| HETTICH doppelseitiges Klebeband SlideLine M 9227006, für 2-bahniges Laufprofil, L 25 m Klebeband SlideLine M • Doppelseitiges Klebeband für 2-bahniges Laufprofil zum Ankleben • Pro Laufprofil in der Länge 2.500 mm sind 5 Meter Klebeband einzusetzen • Für die Nutzung eines Klebebandes wird eine geeignete, gereinigte Oberfläche vorausgesetzt • Lieferung auf 25 m Rolle • Problemlos zu kürzen Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 9227006 | Länge: | 25 | Herstellerartikelnummer: | 9227006 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Küchen-Systemtechnik, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, Führungsprofil Schiebetür, Laufprofil, Schiebetürenprofil, Schiebetürführungsprofil, Schiebetürprofil, doppelklebeband 25m, beidseitiges klebeband, laufprofil hettich |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,3378* | € 19,2378* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,1504* | € 19,4227* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,35* | € 23,14* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,6984* | € 24,182* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 20,3329* | € 24,2029* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.420,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|