Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1500xT900xH740-1140mm Hartlami


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank B1500xT900xH740-1140mm Hartlami
Werkbank B1500xT900xH740-1140mm Hartlami
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1546852
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WB-150-090-H
EAN/GTIN:
     4040376461582
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Stahlrohr, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035 · Tragfähigkeit max. 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last · kompletter Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte · Hartlaminat - Arbeitsplatte, Stärke 40 mm · Kufen mit Nivellierfüßen · elektrische Verstellung mittels Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb · geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung · Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung), Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast ·Stromverbrauch im Standby-Modus 0,1 W · komplett montierte Lieferung
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Arbeitsplatte:
Hartlaminat 40 mm
Tiefe:
900 mm
Höhe:
740-1140 mm
Marke:
RAU
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.979,64*
€ 2.146,84*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.013,73*
€ 2.149,35*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.051,23*
€ 2.193,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.086,98*
€ 2.213,74*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.259,61*
€ 2.642,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.642,40*
€ 3.144,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.539,75*
€ 3.022,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.410,29*
€ 2.868,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.342,15*
€ 2.787,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.266,59*
€ 2.697,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.259,61*
€ 2.688,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 128,35*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,86*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 112,42*
Zubehör
Rau
09-APA-LI-150-900
ab € 114,69*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,66*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 133,94*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 222,65*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 75,69*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,32*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 123,91*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,57*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 98,46*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 102,43*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 108,78*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 43,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.