Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BE 40 mid Gr.9(43) sc


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel BE 40 mid Gr.9(43) sc
Sicherheitsstiefel BE 40 mid Gr.9(43) sc
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1496047
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610024.9.0
EAN/GTIN:
     4044465337246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · ESD nach DIN EN 61340-4-3:2002 · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Extended Innenfutter · „AIRFLOW“ Kanäle · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage · moderner, leichter Sportschuh mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil · PU-Dämpfungskeil · HAIX® Composite Schutzkappe: anatomisch geformt und ultraleicht · HAIX® Smart Lacing: leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der WeiteWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
9(43)
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Ausführung:
GORE-TEX, wasserdicht
Material:
Mikrofaser/Textil
Marke:
HAIX
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S3, Sicherheitsstiefel S2, 4721000323
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2
€ 4,95*
ab € 110,00*
€ 140,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 118,73*
€ 143,41*
€ 4,90*
ab € 121,09*
€ 148,58*
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 124,88*
€ 148,85*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 125,39*
€ 149,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,76*
€ 167,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,35*
€ 161,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,03*
€ 151,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,01*
€ 140,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 115,52*
€ 137,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,00*
€ 130,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.