Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Outdoor Lizard Nr.3696 Gr.XX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke Outdoor Lizard Nr.3696 Gr.XX
Winterjacke Outdoor Lizard Nr.3696 Gr.XX
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1491598
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3696060
EAN/GTIN:
     4030913949659
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Lizard Jacke schwarz/blau XXL. Perfekte Passform. Fleißige Anpacker brauchen bequeme Kleidung: Die Lizard Jacke bietet mit ihrem elastischen Bund ein komfortables Tragegefühl und ist außerdem extrem leicht.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 70g/m²· Modell: Lizard· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
XXL
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
PSA-Kategorie:
I
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,01*
€ 22,34*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,98*
€ 22,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,83*
€ 22,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,87*
€ 23,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,26*
€ 24,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3695040
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3696064
ab € 17,50*
Ähnlich
Planam
3696068
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
3696052
ab € 15,91*
Ähnlich
Planam
3696048
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
3696044
ab € 15,96*
Ähnlich
Planam
3696056
ab € 15,99*
Ähnlich
Planam
3696040
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
3697040
ab € 10,59*
Ähnlich
Planam
3698040
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.