| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1491488 Herst.-Nr.: 3042064 EAN/GTIN: 4030913946245 |
| |
|
| | |
| atmungsaktiv · wasserabweisend · winddicht · besonders warm und leicht durch 3M™ Thinsulate™ Featherless Insulation · wasserdichte Reißverschlüsse · 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss · Frontreißverschluss hinterlegt · 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel · innenliegendes Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe · abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten · 1 Innentasche mit Reißverschluss · 1 Innentasche · Windfang · verstellbarer Kordelzug im BundOberstoff: 100 % PolyesterWattierung: 100 % Polyester, 3M™ Thinsulate™ Featherless InsulationFutter: 100 % PolyesterWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: wasserabweisend, winddicht Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Größe: | XXXL | Marke: | PLANAM | Material: | 100% Polyester | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam winterjacke 3xl, herren jacke, herrenjacken xxxl, Winter-Jacke, Winterjacken, Jacke, 4705011026 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 58,93* | € 77,68* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,05* | € 79,24* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,99* | € 79,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,16* | € 80,61* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 65,86* | € 92,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|