Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Plaline Nr.2510 Gr.52 schwarz/z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Plaline Nr.2510 Gr.52 schwarz/z
Bundhose Plaline Nr.2510 Gr.52 schwarz/z
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1479418
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2510052
EAN/GTIN:
     4030913892146
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Plaline Bundhose schwarz/zink 52. Perfekter Sitz und viel Stauraum. Zehn Taschen und dank Gummizug eine perfekte Anpassung. Das ist bequemes Arbeiten.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/zink
Größe:
52
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose canvas grau gr. 52, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, Hose, Arbeits-Hose, Bundhosen, 8000292164
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,11*
€ 26,94*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,39*
€ 27,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,29*
€ 28,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,88*
€ 29,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,50*
€ 31,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 19,19*
Ähnlich
Planam
2511024
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2516024
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2510102
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
2510106
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
2510110
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
2510024
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
2510025
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
2510026
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2510027
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
2510028
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
2510029
ab € 19,23*
Ähnlich
Planam
2510042
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
2510044
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
2510046
ab € 19,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.