Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Plaline schwarz/zink Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2510
Planam 2510
Artikel-Nr.:
     2627A-4705251052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2510052
EAN/GTIN:
     4030913892146
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Tragekomfort, der sitzt

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/zink
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose canvas grau gr. 52, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,08*
€ 26,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,34*
€ 27,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,28*
€ 28,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,91*
€ 29,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,47*
€ 31,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
2511024
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
2516024
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
2510102
ab € 19,30*
Ähnlich
Planam
2510106
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
2510110
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
2510024
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2510025
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
2510026
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2510027
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
2510028
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
2510029
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
2510042
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
2510044
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
2510046
ab € 19,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.