Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Bundhose Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 44 - Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Bundhose Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 44 - Größe 44
Berufsbekleidung Bundhose Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 44 - Größe 44
Berufsbekleidung Bundhose Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 44 - Größe 44
Berufsbekleidung Bundhose Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 44 - Größe 44
Berufsbekleidung Bundhose Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 44 - Größe 44
Berufsbekleidung Bundhose Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 44 - Größe 44
Berufsbekleidung Bundhose Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 44 - Größe 44
Berufsbekleidung Bundhose Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 44 - Größe 44
Berufsbekleidung Bundhose Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 44 - Größe 44
Artikel-Nr.:
     158-PL2510.44
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2510044
EAN/GTIN:
     4030913892108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Bundhose Plaline schwarz-zink hochwertige und modische Arbeitshose mit Reflexbiesen

Ausgewählte Version: 44 - Größe 44

Bundhose Plaline

Bundhose der Serie Plaline - hochwertige Verarbeitung, Qualitäts-Materialien, modernes Design!

  • Gummizug im Bund
  • besonders strapazierfähig und atmungsaktiv
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • mit Reflexbiesen und UV-Schutz
  • Kniepolstertaschen zur Aufnahme von Kniepolstern

 

Taschen:

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • doppelte Zollstocktasche
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche

 

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Canvas-Bindung, ca. 280 g/m²

Farben: schwarz/zink, schiefer/schwarz, kornblau/marine, weiß/zink oder beige/schwarz

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

 

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2500

grau/schwarz: PL2506

kornblau: PL2501

weiß: PL2503

beige/schwarz: PL2504

 

Passende Kniepolster finden Sie unter folgender Bestell-Nr.:

PL99010


  • Version: 44 - Größe 44
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
44
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
grau | schwarz
Produktserie:
Plaline
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
schwarz/zink
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose schiefer schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, Berufsbekleidung Bundhose Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,20*
€ 26,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,26*
€ 27,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,15*
€ 27,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,95*
€ 29,76*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 42,42*
€ 55,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
2511024
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2516024
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2510102
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
2510106
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2510110
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
2510024
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
2510025
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
2510026
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
2510027
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
2510028
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
2510029
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
2510042
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
2510046
ab € 19,23*
Ähnlich
Planam
2510048
ab € 19,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.