Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Kapuzen-Tecjacke Indiana


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Kapuzen-Tecjacke Indiana
HAKRO Kapuzen-Tecjacke Indiana
Artikel-Nr.:
     4757-1477743
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     863328006
EAN/GTIN:
     4045981141201
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Kapuzenjacke
Funktionelle, atmungsaktive, sportlich geschnittene Kapuzenjacke, mit Raglanärmeln, angeschnittener, weitenverstellbarer Kapuze mit Tunnelkordelzug und Stoppern, hochwertigem Frontreißverschluss mit Reißverschlussgarage und Einschubtaschen mit Click-down-Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem und angenehm weichem 2-Lagen-Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Interlock-2-Lagen-Softshell aus 100 % Polyester • Gewicht: 230 g/m² • Eigenschaft: atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,70*
€ 42,64*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,52*
€ 42,69*
€ 4,90*
ab € 31,90*
€ 42,90*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,94*
€ 43,06*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,29*
€ 46,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0863005008
ab € 31,33*
Ähnlich
Hakro
0863005009
ab € 34,96*
Ähnlich
Hakro
0863005006
ab € 31,28*
Ähnlich
Hakro
0863005005
ab € 31,55*
Ähnlich
Hakro
0863005004
ab € 31,26*
Ähnlich
Hakro
0863005007
ab € 31,29*
Ähnlich
Hakro
0863005003
ab € 31,35*
Ähnlich
Hakro
0863328008
ab € 31,44*
Ähnlich
Hakro
0863328009
ab € 34,69*
Ähnlich
Hakro
0863328005
ab € 31,36*
Ähnlich
Hakro
0863328004
ab € 31,23*
Ähnlich
Hakro
0863328007
ab € 31,48*
Ähnlich
Hakro
0863328003
ab € 31,48*
Ähnlich
Hakro
0863034008
ab € 31,64*
Ähnlich
Hakro
0863034009
ab € 34,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.