Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Bluse Business


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Bluse Business
HAKRO Bluse Business
Artikel-Nr.:
     4757-1477602
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     106025002
EAN/GTIN:
     4045981132414
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Klassische, langärmelige Bluse mit Kent-Kragen, leichter Taillierung durch Wiener Naht im Vorderteil und Abnäher im Rückenteil, leicht gerundetem Saum, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig und schmal verarbeiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknöpfen und Seitenschlitzen. Hergestellt aus formstabilem, strapazierfähigem und bügelfreiem Baumwoll-Popeline. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: Gewebe aus 100 % Baumwolle • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelfrei • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: 2XS-3XL
Weitere Suchbegriffe: bluse blau, bluse, hakro bluse, Business, ModelCode, 106, #NV
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,43*
€ 34,55*
€ 4,90*
ab € 26,34*
€ 34,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,17*
€ 35,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,62*
€ 36,08*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,26*
€ 39,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0106001002
ab € 26,44*
Ähnlich
Hakro
0106003002
ab € 26,31*
Ähnlich
Hakro
0106005002
ab € 26,47*
Ähnlich
Hakro
106025006
ab € 26,37*
Ähnlich
Hakro
106025005
ab € 26,43*
Ähnlich
Hakro
106025004
ab € 26,38*
Ähnlich
Hakro
106025007
ab € 26,31*
Ähnlich
Hakro
106025003
ab € 26,34*
Ähnlich
Hakro
106025008
ab € 26,46*
Ähnlich
Hakro
106025009
ab € 28,90*
Ähnlich
Hakro
106003006
ab € 26,33*
Ähnlich
Hakro
106003005
ab € 26,47*
Ähnlich
Hakro
106003004
ab € 26,30*
Ähnlich
Hakro
106003007
ab € 26,46*
Ähnlich
Hakro
106003003
ab € 26,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.