| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1462113 Herst.-Nr.: 2390036 EAN/GTIN: 4030913941028 |
| |
|
| | |
| Highline Damen Bundjacke rot/schiefer 36. Weiblich · praktisch · gut. Die leicht taillierte Highline Bundjacke für Damen überzeugt durch die Passform und bietet trotzdem große Bewegungsfreiheit. Für den schnellen Zugriff auf Werkzeug sorgen die vielen Verstaumöglichkeiten.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²· PSA-Kategorie: I· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/schiefer/schwarz | Größe: | 36 | für wen?: | Damen | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz, Damen, Damen-Jacke, Damenjacken, Damen-Parka, Damen-Softshelljacke, 8000294489 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,55* | € 23,19* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,69* | € 23,69* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,28* | € 23,81* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,45* | € 23,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,97* | € 25,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|