Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Activejacke Houston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Activejacke Houston
HAKRO Activejacke Houston
Artikel-Nr.:
     4757-1460909
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     850002007
EAN/GTIN:
     4045981109034
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Regenjacke
Atmungsaktive, wasser- und winddichte Aktivejacke mit getapten Nähten, abnehmbarer und regulierbarer Kapuze mit Schild, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, wasserdichten Reißverschlüssen an den Taschen und Reißverschlussärmeltasche. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Weitenverstellbarer Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettband zum stufenlosen Regulieren. Hergestellt aus strapazierfähigem wasser- und winddichtem Obermaterial aus 2,5-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie für maximale und zuverlässige Wasserdichtigkeit. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: TRIACTIVE® PRO, 2,5-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe aus 100 % Polyester • Gewicht: 180 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,91*
€ 90,57*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,16*
€ 93,22*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,62*
€ 93,86*
5 Tage
389
€ 5,90*
ab € 77,51*
€ 94,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,78*
€ 98,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0850010008
ab € 70,33*
Ähnlich
Hakro
0850010009
ab € 76,98*
Ähnlich
Hakro
0850010006
ab € 70,22*
Ähnlich
Hakro
0850010005
ab € 70,04*
Ähnlich
Hakro
0850010004
ab € 69,85*
Ähnlich
Hakro
0850010007
ab € 70,54*
Ähnlich
Hakro
0850010003
ab € 70,15*
Ähnlich
Hakro
0850315008
ab € 70,09*
Ähnlich
Hakro
0850315009
ab € 77,32*
Ähnlich
Hakro
0850315006
ab € 70,05*
Ähnlich
Hakro
0850315005
ab € 70,18*
Ähnlich
Hakro
0850315004
ab € 70,21*
Ähnlich
Hakro
0850315007
ab € 70,36*
Ähnlich
Hakro
0850315003
ab € 70,32*
Ähnlich
Hakro
0850028008
ab € 69,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.