Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenlatzhose Outdoor Gletscher Nr.037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilotenlatzhose Outdoor Gletscher Nr.037
Pilotenlatzhose Outdoor Gletscher Nr.037
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1442586
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     370056
EAN/GTIN:
     4030913370569
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose
Outdoor Gletscher Pilotenlatzhose schwarz XL. Warm von oben bis unten. Die funktionale Latzhose hält wunderbar warm · besitzt Sicherheitsschnallen und bietet mit zahlreichen Taschen viel Platz für wichtiges Arbeitswerkzeug.Weitere technische Eigenschaften:· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XL
Marke:
PLANAM
Material:
60 % Baumwolle / 40 % Nylon
Norm:
EN 342
PSA-Kategorie:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,64*
€ 47,94*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,46*
€ 48,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,94*
€ 48,48*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,44*
€ 51,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,20*
€ 52,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0375044
ab € 48,38*
Ähnlich
Planam
0371044
ab € 35,25*
Ähnlich
Planam
0370052
ab € 35,51*
Ähnlich
Planam
0370048
ab € 35,62*
Ähnlich
Planam
0370044
ab € 35,44*
Ähnlich
Planam
0370060
ab € 35,47*
Ähnlich
Planam
0370064
ab € 38,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.