Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Outdoor Twister Nr.3132 Gr.X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke Outdoor Twister Nr.3132 Gr.X
Winterjacke Outdoor Twister Nr.3132 Gr.X
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1442307
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3132064
EAN/GTIN:
     4030913045023
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Outdoor Twister Jacke rot/schwarz XXXL. Warm und flexibel. Die 3-in-1-Jacke trotzt problemlos Regen · Schnee und Wind. Der Fleeceeinsatz lässt sich leicht herausnehmen und die sechs außen- und innenliegenden Taschen bieten viel Platz für Ihre Utensilien.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz
Größe:
XXXL
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,60*
€ 65,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,85*
€ 66,03*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,97*
€ 66,39*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,61*
€ 72,06*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 55,28*
€ 72,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3130040
ab € 44,98*
Ähnlich
Planam
3131040
ab € 45,07*
Ähnlich
Planam
3132052
ab € 45,05*
Ähnlich
Planam
3132048
ab € 44,77*
Ähnlich
Planam
3132044
ab € 44,84*
Ähnlich
Planam
3132056
ab € 45,04*
Ähnlich
Planam
3132040
ab € 45,01*
Ähnlich
Planam
3132060
ab € 44,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.