Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Outdoor Twister Nr.3131 Gr.X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke Outdoor Twister Nr.3131 Gr.X
Winterjacke Outdoor Twister Nr.3131 Gr.X
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1442299
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3131056
EAN/GTIN:
     4030913044934
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Outdoor Twister Jacke grün/schwarz XL. Warm und flexibel. Die 3-in-1-Jacke trotzt problemlos Regen · Schnee und Wind. Der Fleeceeinsatz lässt sich leicht herausnehmen und die sechs außen- und innenliegenden Taschen bieten viel Platz für Ihre Utensilien.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
XL
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,94*
€ 60,51*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,92*
€ 60,66*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,24*
€ 61,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,33*
€ 65,81*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,39*
€ 65,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3130040
ab € 45,16*
Ähnlich
Planam
3131052
ab € 45,17*
Ähnlich
Planam
3131048
ab € 44,96*
Ähnlich
Planam
3131044
ab € 44,90*
Ähnlich
Planam
3131040
ab € 44,91*
Ähnlich
Planam
3131060
ab € 45,04*
Ähnlich
Planam
3131064
ab € 49,72*
Ähnlich
Planam
3132040
ab € 45,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.