Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer F 1505/3 A 320 Außen-D.1


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fächerschleifer F 1505/3 A 320 Außen-D.1
Fächerschleifer F 1505/3 A 320 Außen-D.1
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1436488
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44400028
EAN/GTIN:
     4007220661819
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Bei Fächerschleifern sind die Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage fächerförmig radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet. Durch ihre Flexibilität passen sie sich ideal den Konturen des Werkstückes an. Das Schleifkorn ist in eine Kunstharzbindung auf dem zugfesten · flexiblen Gewebeträger eingebettet. Fächerschleifer werden in ISO 3919 unter der Bezeichnung ?Lamellenschleifstifte? geführt. Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. · Auch geeignet zur Bearbeitung von Messing, Kupfer und ZinkWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 3mm· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Die Reduzierung des Anpressdrucks und der Umfangsgeschwindigkeit sowie die Zugabe von Schleiföl reduzieren den Werkzeugverschleiß und die Temperaturbelastung des Werkstückes. Eine Steigerung der Abtragsleistung sollte durch eine gröbere Körnung und nicht durch Erhöhung des Anpressdrucks erreicht werden, um unnötigen Werkzeugverschleiß und eine Temperaturbelastung des Werkstückes zu verhindern. Die Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit bringt eine geringfügig feinere Oberfläche mit sich. Durch die Erhöhung des Anpressdrucks wird die Oberfläche geringfügig gröber. Je weicher der zu bearbeitende Werkstoff, umso gröber die Oberfläche (bei Verwendung , Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.· Bearbeitbare Werkstoffe: Stähle bis 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Edelstahl (INOX), Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Stahlguss, Temperguss, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Egalisieren, Stufenweises Feinschleifen, Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren), Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Entgraten· Breite: 5mm· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt Fächerschleifer, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.· Länge, Schaft: 40mm· RPM, opt.: 25000RPM· Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. Der Anpressdruck ist deutlich zu reduzieren, wenn die angegebene optimale Drehzahl überschritten wird. Die Sicherheit ist nur gewährleistet, wenn die Einspannlänge mindestens 15 mm beträgt und die angegebene maximale Drehzahl bei offenen Schaftlängen nicht überschritten wird.· Vorteile: Stirnseitiger Einsatz sehr eng an Kanten und in Winkeln möglich durch flache Gießkernkonstruktion. Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. Gleichbleibend hoher Materialabtrag über die gesamte Standzeit, da stetig neues, aggressives Schleifmittel freigesetzt wird.
Weitere Informationen:
Körnung:
320
max. Drehzahl:
50000 min-¹
Schleifmittel:
Korund A
Scheiben-Ø:
15 mm
Marke:
PFERD
Material:
Aluminium
Ø:
15 mm
Höhe:
5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,18*
€ 2,05*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,09*
2 Tage
323
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,52*
€ 2,10*
6 Tage
323
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,55*
€ 2,22*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,55*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.