Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC14
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC14
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1419215
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6714334
EAN/GTIN:
     4042446261276
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC142 · Supreme · kurzer Anschnitt · ?3xD · M/6HX · DIN 371 · rechtsgedrallte Nut 50° · geeignet für Grundloch · WY80FC · M 4 · P=0,7mmWeitere technische Eigenschaften:· ?: 3,4mm· d 1: 4,5mm· D N: M 4· l 1: 63mm· l 3: 21mm· l 9: 6mm· L c: 7mm· N: 3· P: 0,7mm
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
R
Gewinde-Nenn-Ø:
M 4
Steigung:
0,7 mm
Beschichtung:
Vaporisiert
Form:
C
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
TC142-M4-C0-WY80FC
Toleranzfeld:
6HX
Gewindelänge:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Gewindewerkzeug, 8000770325
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,13*
€ 40,61*
€ 3,19*
ab € 36,96*
€ 49,42*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.045
ab € 59,90*
Sonstiges
WALTER
C340.20.045
ab € 63,01*
Sonstiges
WALTER
C340.25.045
ab € 70,44*
Sonstiges
WALTER
C340.32.045
ab € 77,19*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,36*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,38*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,04*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,94*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,37*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,28*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.