Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-8.13 TI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-8.13 TI
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-8.13 TI
Artikel-Nr.:
     4757-1404895
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5072893
EAN/GTIN:
     4031132142296
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN · Zylinderschaft · DIN 212 · linksgedrallte Nut · Dc=8,13mmWeitere technische Eigenschaften:· Lc: 33mm· l5: 42mm· l1: 117mm· d1: 8mm· D c: 8,13mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
F1352HUN-8.13
Nenn-Ø:
8,13 mm
Marke:
TITEX
Toleranzfeld:
h9
Schneidenanzahl:
6
Norm:
DIN 212
Schaft-Ø:
8 mm
Schneidenlänge:
33 mm
Modell:
F1352HUN-8.13
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, din 212, Bohrwerkzeug, Werkzeuge zum Bohren, Walter, 8000556579
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,75*
€ 63,11*
€ 3,19*
ab € 49,15*
€ 63,42*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.080
ab € 27,23*
Sonstiges
WALTER
C330.13.080
ab € 28,40*
Sonstiges
WALTER
C330.16.080
ab € 29,70*
Sonstiges
WALTER
C330.20.080
ab € 32,04*
Sonstiges
WALTER
C330.26.080
ab € 34,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,64*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 255,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,00*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,24*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,94*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,14*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.