Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer 20160-M4 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinengewindebohrer 20160-M4 PROTOTYP
Maschinengewindebohrer 20160-M4 PROTOTYP
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1386819
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5075778
EAN/GTIN:
     4042446003418
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m4
regel gewindebohrer
HSS-E Gewindebohrer · kurz · KMB H · Schälanschnitt · ?3xD · M/6H · DIN 2184-2 · geeignet für Durchgangsbohrung · M 4 · P=0,7mmWeitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: R· Schaft-Ø: 4,5mm· l 3: 16,5mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2184-2
Gewinde-Nenn-Ø:
M 4
Steigung:
0,7 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Gewindelänge:
11 mm
Vierkant:
3,4 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Form:
B
Marke:
PROTOTYP
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer walter, Gewindewerkzeug, Maschinenkombigewindebohrer, Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, 8000761003
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,16*
€ 23,64*
€ 3,19*
ab € 23,55*
€ 32,58*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.045
ab € 59,90*
Sonstiges
WALTER
C340.20.045
ab € 63,01*
Sonstiges
WALTER
C340.25.045
ab € 70,44*
Sonstiges
WALTER
C340.32.045
ab € 77,19*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,36*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,38*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,04*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,94*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,37*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,28*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.